XPC3550 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 3550 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:873637
Mecaline:XPC3550MC - 889853
Rubix:2975487
Hersteller:889853
EAN:3660338424069

Produktdetails : XPC3550 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 3550 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpc |
|---|---|
| Richtlänge | 3550 mm |
| Außenlänge | 3580 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort