1.280-105.0 Kehrsaugmaschine KM 100/100 R G
Kehrsaugmaschine KM 100/100 R G
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:1.280-105.0
Rubix:3848544
Hersteller:1.280-105.0
EAN:4039784468580



Produktdetails : 1.280-105.0 Kehrsaugmaschine KM 100/100 R G
TECHNISCHE BESCHREIBUNG: Antrieb: - Honda-Motor 6,7 kW - 1 Pedal für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt - kleiner Wendekreis (3350 mm) - automatische Feststellbremse mit Unterdrucktechnik - automatische Abschaltung des Motors bei Verlassen des Sitzes Kehr-/Saugsystem: Das Gerät arbeitet nach dem Überwurfprinzip, d.h. das Kehrgut wird über die Kehrwalze nach hinten in den Schmutzbehälter befördert. Die Kehrwalze ist pendelnd aufgehängt und passt sich Bodenunebenheiten automatisch an. Sowohl der Filter als auch die Hauptkehrwalze können werkzeuglos getauscht werden. Die eingebaute Grobschmutzklappe ermöglicht die Aufnahme von Grobschmutz , wie Getränkedosen, Split, Kies oder nassem Laub. Der Seitenbesen und die Kehrwalze sind hydraulisch angetrieben. Optional ist ein zweiter Seitenbesen erhältlich. Schmutzbehälter: Die beiden je 50 Liter Schmutzbehälter sind seitlich herausnehmbar Bedienung: Mittels eines Schalters ist der Seitenbesen und die Hauptkehrwalze absenkbar. Vorwärts- und Rückwärtsfahrt wird über ein einziges Fahrpedal geregelt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2006x1005x1343 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 302000 g |
| Arbeitsbreite | 700 mm |
| Kapazität | 8000 m² |
| Tank | 100 l |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14.889,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
17.718,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
