1.517-130.0 Kehrmaschine Kärcher KM 70/20 C
Kehrmaschine Kärcher KM 70/20 C
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:1.517-130.0
Rubix:3560916
Hersteller:1.517-130.0
EAN:4054278809403



Produktdetails : 1.517-130.0 Kehrmaschine Kärcher KM 70/20 C
Die Handkehrmaschine KM 70/20 C macht die Reinigung von Flächen dank Filter, Kehrwalze und Seitenbesen nahezu staubfrei und mühelos – ob im Innen- oder Außenbereich. Die Flächenleistung ist dabei 7-mal höher als mit einem Kehrbesen. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Für ergonomisches Arbeiten sorgen ein höhenverstellbarer Schubbügel sowie das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Dadurch kann in einem Schritt neben Staub und Schmutz auch Müll entsorgt werden. Nach getaner Arbeit lässt sich die KM 70/20 C 2SB durch eine Parkstellung platzsparend verstauen.
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitsbreite | 480 mm |
|---|---|
| Kapazität | 2800 m² |
| Tank | 20 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
557,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
663,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen