8710700030 Kehrmaschine KM 75/40 W BP pack

Kehrmaschine

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kärcher:02410037, 8710700030
Rubix:2451305
02410037, 8710700030, 1.049-207.0 Kehrmaschine KM 75/40 W BP pack

Produktdetails : 8710700030 Kehrmaschine KM 75/40 W BP pack


Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack

Für den Einsatz auf mittelgroßen Flächen im Innen- und Außenbereich ist diese handgeführte Kehrsaugmaschine gedacht – als Batterieversion inklusive Batterie und elektronisch gesteuertem Ladegerät.
Produkteigenschaften:
• Mit Grobschmutzklappe
• Durch Überkopf-Kehrprinzip nahezu vollständige Befüllung des Kehrgutbehälters
• Zuschaltbarer Seitenbesen mit werkzeugloser Kehrspiegel-Einstellung
• Schubbügel auf unterschiedliche Bedienergrößen einstellbar
• Flachfaltenfilter aus Polyester mit patentierter, manueller Filterabreinigung
Lieferumfang: Maschine, einstellbare Hauptkehrwalze mit Universal-Beborstung, anhebbarer und justierbarer Seitenbesen, Polyester-Flachfaltenfilter mit patentierter Filterreinigung, 2 Akkus 12 V/60,0 Ah, Ladegerät und Tiefentladeschutz

Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack

Für den Einsatz auf mittelgroßen Flächen im Innen- und Außenbereich ist diese handgeführte Kehrsaugmaschine gedacht – als Batterieversion inklusive Batterie und elektronisch gesteuertem Ladegerät.
Produkteigenschaften:

  • Mit Absaugung und Fahrantrieb
  • Mit Grobschmutzklappe
  • Durch überkopf-Kehrprinzip nahezu vollständige Befüllung des Kehrgutbehälters
  • Zuschaltbarer Seitenbesen mit werkzeugloser Kehrspiegel-Einstellung
  • Schubbügel auf unterschiedliche Bedienergrößen einstellbar
  • Flachfaltenfilter aus Polyester mit patentierter, manueller Filterabreinigung
    Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/60,0 Ah, Ladegerät, einstellbare Hauptkehrwalze mit Universal-Beborstung, anhebbarer und justierbarer Seitenbesen, Polyester-Flachfaltenfilter mit patentierter Filterreinigung, Tiefentladeschutz

  • Technische Informationen


    Attribute
    4.122,50 exkl. MwSt.
    / Stück
    4.905,77 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage