908 4701 010 Kehrmaschine SW750

Kehrmaschine

Siehe technische Informationen

Referenzen

Premium Elektrowerkzeug:02400140 KEHRMASCHINE SW750
Rubix:2451311
Hersteller:5,71114E+12
02400140, 8710200045, 9084701010 Kehrmaschine SW750

Produktdetails : 908 4701 010 Kehrmaschine SW750


Bürstenkehrmaschine SW 750 • Mit der SW 750 Kehrmaschine können Innen- und Außenbereiche staubfrei gekehrt werden. Die Maschine ist einfach zu bedienen und verfügt über einen kräftigen Batterieantrieb. Auch zur effizienten Reinigung von großen Teppichflächen optimal geeignet. • Produkteigenschaften: • Serienmäßig mit wasserfestem Polyesterfilter • Mit regelbarem Fahrantrieb • Wartungsfreie Batterie und Ladegerät • Lieferumfang:Kehrmaschine, 12-V-Gel-Batterie (49 Ah), eingebautes Ladegerät, Hauptkehrwalze 500 x 200 mm, Seitenbesen 109 x 315 mm, Polyester-Filter (wasserfest)

Technische Informationen


Attribute
3.202,50 exkl. MwSt.
/ Stück
3.810,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage