1.186-130.0 Kehrsaugmaschine KM 150/500 R Bp Pack
Kehrsaugmaschine KM 150/500 R Bp Pack
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:11861300
Rubix:3848245
EAN:4039784654167



Produktdetails : 1.186-130.0 Kehrsaugmaschine KM 150/500 R Bp Pack
Die batteriebetriebene KM 150/500 R Bp Pack mit Dreirad-Hecklenkung arbeitet geräuscharm und emissionsfrei. Mit dem Kehrschaufelprinzip werden feines Kehrgut und Grobschmutz sicher aufgenommen. Bei Transportfahrt schließt der Kehrgutbehälter von selbst. Die Kehrwalze passt sich Unebenheiten automatisch an und ist werkzeuglos schnell zu wechseln.Ein neu konzipiertes Kehrsystem verringert den Verschleiß. Zwei liegend eingebaute Flachfaltenfilter sorgen auch bei hohem Staubaufkommen für saubere Luft. Die Filterabreinigung erfolgt auf Knopfdruck mit einem höchst effektiven Dual-Abstreifer. Der Filter ist optimal zugänglich und werkzeuglos austauschbar. Die Grundfunktionen sind dank EASY-Operation-Konzept mit einem einzigen Drehknopf bedienbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2439x1571x2197 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1398000 g |
| Arbeitsbreite | 1200 mm |
| Kapazität | 12000 m² |
| Versorgung | 48 V |
| Tank | 500 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157.784,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
187.763,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
