Referenzen
Kärcher:02140115, 8710800005
Rubix:2451315
Produktdetails : 8710800005 Kehrsaugmaschine KM 85/50W Bp Pack
Kehrsaugmaschine KM 85/50W Bp Pack
Komfortable Nachläufer-Kehrmaschine für mittlere Flächen von 900-6000 qm mit großer Filterflächen und großem Kehrbehälter.
Produkteigenschaften:
• Filtersystem mit 2,1 m² Filterfläche
• Manuelle Filterabreinigung
• Traktionsantrieb optional mit Rückwärtsgang
• Doppelwandiger Rotationsrahmen robust und rostfrei
• Kehren auch bei Nässe möglich
• Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze
Lieferumfang: Kehrsaugmaschine
Kehrsaugmaschine KM 85/50 W Bp Pack
Mit Fahrantrieb (vorwärts/rückwärts)
Filtersystem mit 2,3 m² Filterfläche
Manuelle Filterabreinigung mittels Dualabstreifer, sowie Absaugung
Doppelwandiger Rotationsrahmen robust und rostfrei
Kehren auch bei Nässe möglich
Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze
Lieferumfang: Kehrsaugmaschine
Komfortable Nachläufer-Kehrmaschine für mittlere Flächen von 900-6000 m², mit großen Filterflächen und großem Kehrbehälter.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Kehrsaugmaschine
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.800,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.902,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage