1.280-112.0 Kehrsaugmaschine KM 100/100 R Bp Pack
Kehrsaugmaschine KM 100/100 R Bp Pack
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:12801120
Rubix:3848655
EAN:4039784468603



Produktdetails : 1.280-112.0 Kehrsaugmaschine KM 100/100 R Bp Pack
TECHNISCHE BESCHREIBUNG: Antrieb: - Gleichstrommotor 24 V / 600 W - 1 Pedal für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt - kleiner Wendekreis (3350 mm) - automatische Feststellbremse mit Unterdrucktechnik - automatische Abschaltung des Motors bei Verlassen des Sitzes - effektives Rundfiltersystem mit automatischer Filterreinigung Kehr-/Saugsystem: Das Gerät arbeitet nach dem Überwurfprinzip, d.h. das Kehrgut wird über die Kehrwalze nach hinten in den Schmutzbehälter befördert. Die Kehrwalze ist pendelnd aufgehängt und passt sich Bodenunebenheiten automatisch an. Sowohl der Filter als auch die Hauptkehrwalze können werkzeuglos getauscht werden. Die eingebaute Grobschmutzklappe ermöglicht die Aufnahme von Grobschmutz, wie Getränkedosen, Split, Kies oder nassem Laub. Der Seitenbesen und die Kehrwalze sind hydraulisch angetrieben. Optional ist ein zweiter Seitenbesen erhältlich. Schmutzbehälter: Die beiden je 50 Liter Schmutzbehälter sind seitlich herausnehmbar. Bedienung: Mittels eines Schalters können Sie die Hauptkehrwalze und den Seitenbesen automatisch anheben und absenken. Über das eine Fahrpedal steuern Sie die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Batterien und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2006x1005x1343 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 469100 g |
| Arbeitsbreite | 700 mm |
| Kapazität | 6000 m² |
| Versorgung | 24 V |
| Tank | 100 l |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19.380,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
23.062,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
