Kegelrollenlager Timken 749-90035, Außendurchmesser: 155.575 mm | Innendurchmesser: 85.027 mm | Breite: 101.6 mm

Kegelrollenlagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:749-90035
Rubix:3149626
EAN:0053893082448
749-90035 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85,027 mm
Außendurchmesser155,575 mm
Breite101,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 749-90035 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Timken Kegelrollenlagersatz 749-90035 als TRB Double Cup Assembly für Reparatur & Austausch. Abmessungen: 85,09 mm Bohrung, 155,702 mm OD, 101,6 mm Breite.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)101,6x155,702x155,702 mm
Bruttogewicht7770 g
Verpackungsmaße (L x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Innendurchmesser85,027 mm
Außendurchmesser155,575 mm
Breite101,6 mm
Lagerspielcn
Gewicht7,826 kg
Serie745
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager101,6 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r417000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr656000 N
949,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.130,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an