Kegelrollenlager Timken 67390-90049, Außendurchmesser: 196.85 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 101.6 mm

Kegelrollenlagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:67390-90049
Rubix:3149596
EAN:0053893365176
67390-90049 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser196,85 mm
Breite101,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 67390-90049 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken 67390-90049 (TDO) mit doppeltem Außenring. Ausgelegt für Umkippmomente und montagefreundlich in fester oder „floating“ Position.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)101,6x196,85x196,85 mm
Bruttogewicht9605 g
Verpackungsmaße (L x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser196,85 mm
Breite101,6 mm
Lagerspielcn
Serie67300
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager101,6 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr166000 N
1.724,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.052,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an