Kegelrollenlager Timken 497-90100, Außendurchmesser: 136.525 mm | Innendurchmesser: 85.725 mm | Breite: 69.85 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:497-90100
Rubix:3149546
EAN:0053893047461


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85,725 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 69,85 mm |
Produktdetails : 497-90100 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Timken Kegelrollenlagersatz 497-90100 (TDO) für hohe Belastungen und lange Lebensdauer. Abmessungen: 85,725 × 136,525 × 69,85 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69,85x136,525x136,525 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3330 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Innendurchmesser | 85,725 mm |
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 69,85 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,343 kg |
| Serie | 495 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 69,85 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 269000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.260,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.689,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage