Kegelrollenlager Timken 29685-90152, Außendurchmesser: 114.287 mm | Innendurchmesser: 73.025 mm | Breite: 58.735 mm

Kegelrollenlagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:29685-90152
Rubix:3149465
EAN:0053893271224
29685-90152 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser114,287 mm
Breite58,735 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29685-90152 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken 29685-90152 (TDO) für Anwendungen mit hohen Kippmomenten. Maße: 73,025/114,287/58,735 mm.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58,674x114,3x114,3 mm
Bruttogewicht2098 g
Verpackungsmaße (L x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser114,287 mm
Breite58,735 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,011 kg
Serie29600
Werkstoffgestanzter stahl (käfig)
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager58,735 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr192000 N
397,84 exkl. MwSt.
/ Stück
473,43 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an