Kegelrollenlager Timken 98400-90074, Außendurchmesser: 200.152 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 115.888 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:98400-90074
Rubix:847086
EAN:0053893458403


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200,152 mm |
| Breite | 115,888 mm |
Produktdetails : 98400-90074 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200,152 mm |
| Breite | 115,888 mm |
| Gewicht | 14,309 kg |
| Serie | 98000 |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 839000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.361,82 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.810,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage