Kegelrollenlager Timken 67388-90018, Außendurchmesser: 196.85 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 101.6 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:67388-90018
Rubix:845583
EAN:0053893363615


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 101,6 mm |
Produktdetails : 67388-90018 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 101,6x196,85x196,85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10080 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 101,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 10,71 kg |
| Serie | 67300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 101,6 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 625000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 640000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.648,67 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.961,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage