Kegelrollenlager Timken JM515649-90K03, Außendurchmesser: 130.048 mm | Innendurchmesser: 80.01 mm | Breite: 70.104 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM515649-90K03
Rubix:849435
EAN:0053893083889
JM515649-90K03 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80,01 mm
Außendurchmesser130,048 mm
Breite70,104 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM515649-90K03 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70,104x130,048x130,048 mm
Bruttogewicht3507 g
Verpackungsmaße (L x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Innendurchmesser80,01 mm
Außendurchmesser130,048 mm
Breite70,104 mm
Lagerspielcn
Seriem515600
Gesamtbreite Lager70,104 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r283000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr235000 N
Zolltarifcode84822000
667,89 exkl. MwSt.
/ Packung
794,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an