Kegelrollenlager Timken HM212049-90017, Außendurchmesser: 122.238 mm | Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 76.2 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM212049-90017
Rubix:848644
EAN:0053893510361


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 122,238 mm |
| Breite | 76,2 mm |
Produktdetails : HM212049-90017 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76,2x122,174x122,174 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3925 g |
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
| Außendurchmesser | 122,238 mm |
| Breite | 76,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,88 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 76,708 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 279000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 267000 N |
| 127 mm | |
| 127 mm | |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,91 € exkl. MwSt.
/ Packung
314,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage