Kegelrollenlager Timken 787-902A2, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 104.775 mm | Breite: 104.775 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:787-902A2
Rubix:846385
EAN:0053893986289
787-902A2 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser104,775 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite104,775 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 787-902A2 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)104,902x180,086x180,086 mm
Bruttogewicht10070 g
Verpackungsmaße (L x B x H)184,15x107,95x184,15 mm
Innendurchmesser104,775 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite104,775 mm
Lagerspielcn
Gewicht9,985 kg
Serie787/773d
Gesamtbreite Lager104,775 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r495000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr603000 N
Zolltarifcode84822000
1.639,70 exkl. MwSt.
/ Packung
1.951,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an