Kegelrollenlager Timken 67885-90260, Außendurchmesser: 266.7 mm | Innendurchmesser: 190.5 mm | Breite: 103.188 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:67885-90260
Rubix:845758
EAN:0053893374505


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 266,7 mm |
| Breite | 103,188 mm |
Produktdetails : 67885-90260 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 103,124x266,7x266,7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16858 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 260,35x114,3x260,35 mm |
| Innendurchmesser | 190,5 mm |
| Außendurchmesser | 266,7 mm |
| Breite | 103,188 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 67800 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 103,188 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 725000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.066,16 € exkl. MwSt.
/ Packung
4.838,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage