Kegelrollenlager Timken 66225-90024, Außendurchmesser: 117.475 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 73.025 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:66225-90024
Rubix:845508
EAN:0053893359236


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 73,025 mm |
Produktdetails : 66225-90024 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73,152x117,602x117,602 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3355 g |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 73,025 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,288 kg |
| Serie | 66000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 53,975 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 166000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 45800 N |
| 127 mm | |
| 127 mm | |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
532,97 € exkl. MwSt.
/ Packung
634,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage