Kegelrollenlager Timken 482-90075, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 65.09 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:482-90075
Rubix:843539
EAN:0053893041094
482-90075 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser69,85 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite65,09 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 482-90075 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65,024x119,888x119,888 mm
Bruttogewicht2919 g
Verpackungsmaße (L x B x H)65,1256x136,6012x136,6012 mm
Innendurchmesser69,85 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite65,09 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,93 kg
Serie475
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager65,09 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r186000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr250000 N
Zolltarifcode84822000
449,28 exkl. MwSt.
/ Packung
534,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an