Kegelrollenlager Timken 43118-90013, Außendurchmesser: 80.963 mm | Innendurchmesser: 30.163 mm | Breite: 55.563 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:43118-90013
Rubix:843140
EAN:0053893288536


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80,963 mm |
| Breite | 55,563 mm |
Produktdetails : 43118-90013 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55,626x81,026x81,026 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1312 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 62,0776x93,6752x93,6752 mm |
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
| Außendurchmesser | 80,963 mm |
| Breite | 55,563 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,306 kg |
| Serie | 43000 |
| Gesamtbreite Lager | 55,563 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 76200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 160000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.698,70 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.021,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage