Kegelrollenlager Timken 387A-90279, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 49.197 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:387A-90279
Rubix:842420
EAN:0053893297309


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 49,197 mm |
Produktdetails : 387A-90279 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49,276x100,076x100,076 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1422 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 68,4276x106,3752x106,3752 mm |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 49,197 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 385 |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 49,197 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 107000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 188000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,46 € exkl. MwSt.
/ Packung
304,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage