Kegelrollenlager Timken 37425-902A1, Außendurchmesser: 158.75 mm | Innendurchmesser: 107.95 mm | Breite: 53.978 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:37425-902A1
Rubix:842248
EAN:0053893274683


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Breite | 53,978 mm |
Produktdetails : 37425-902A1 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54,102x158,75x158,75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3167 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 62,0776x174,7012x174,7012 mm |
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Breite | 53,978 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,05 kg |
| Serie | 37000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 53,978 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 238000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
801,21 € exkl. MwSt.
/ Packung
953,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage