Kegelrollenlager Timken 26885-90034, Außendurchmesser: 80.167 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 50.8 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:26885-90034
Rubix:840676
EAN:0053893225777
26885-90034 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser80,167 mm
Breite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 26885-90034 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50,8x80,264x80,264 mm
Bruttogewicht1155 g
Verpackungsmaße (L x B x H)62,0776x93,6752x93,6752 mm
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser80,167 mm
Breite50,8 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,15 kg
Serie2ts-dm
Gesamtbreite Lager50,8 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr159000 N
Zolltarifcode84822000
478,68 € exkl. MwSt.
/ Packung
569,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an