Kegelrollenlager SKF 30313, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 36 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:30313
Rubix:8434
EAN:7316577327178
30313 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30313 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite36 mm
Gewicht2,4 kg
Serie303 (a una fila)
Werkstoffwälzlagerstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4000 rpm
Grenzdrehzahl4800 rpm
Gesamtbreite Lager36 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r228000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr240000 N
82,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an