Kegelrollenlager FAG 32311-B>A, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 35 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:32311-B>A
Rubix:3105645
Hersteller:0956425950000
EAN:4064327198273
32311-B>A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32311-B>A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite35 mm
Serie323..-b
Grenzdrehzahl5900 rpm
Gesamtbreite Lager45,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r265000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr194000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,57 exkl. MwSt.
/ Stück
177,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an