Kegelrollenlager FAG 30324-XL, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 46 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:30324-XL
Rubix:2103632
Hersteller:0933822270000
EAN:4054371657130
30324-XL (FAG) Kegelrollenlager FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30324-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 303 in X-Life Qualität bieten außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit, besonders bei hohen Belastungen und dynamischen Kräften. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind speziell für den Einsatz in der Fahrzeugtechnik und im Maschinenbau konzipiert, wo Präzision und Belastbarkeit entscheidend sind. Die X-Life Technologie von Schaeffler sorgt für eine signifikant längere Lebensdauer und bessere Effizienz bei gleichzeitig reduzierten Wartungskosten.

Diese Baureihe ist ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen, wie zum Beispiel in Antriebssträngen und Motoren, da sie bei hohen Geschwindigkeiten und extremen Temperaturen optimal arbeitet. Die Kegelrollen sind so gestaltet, dass sie eine exzellente Lastverlagerung und minimale Reibung bieten.
Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite46 mm
Lagerspielcn
Serie303
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl3400 rpm
Gesamtbreite Lager59,5 mm
Normdin 720
Statische Tragzahl, radial - C0r700000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr660000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.111,14 exkl. MwSt.
/ Stück
1.322,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an