Kegelrollenlager SKF 33113, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 34 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:33113
Rubix:2112906
EAN:7316577022875


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 33113 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort