Kegelrollenlager Timken JM734449/JM734410, Außendurchmesser: 240 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 46 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM734449/JM734410
Rubix:849526
EAN:0053893985572
JM734449/JM734410 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM734449/JM734410 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken TS-Kegelrollenlager JM734449/JM734410 mit Bohrung 170 mm, Außendurchmesser 240 mm und Breite 46 mm. Für hohe Radial- und Axialbelastungen ausgelegt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)44,501x205,133x205,133 mm
Bruttogewicht4246 g
Verpackungsmaße (L x B x H)55,7276x241,5032x241,5032 mm
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite46 mm
Lagerspielcn
Gewicht6,2 kg
Seriem734400
Käfigstahl
Grenzdrehzahl1800 rpm
Gesamtbreite Lager46 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r759000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr401000 N
1.257,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.497,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an