Kegelrollenlager Timken JM718149-90K03, Außendurchmesser: 145 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 70 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JM718149-90K03
Rubix:3149281
EAN:0053893810973


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 70 mm |
Produktdetails : JM718149-90K03 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Timken JM718149-90K03 ist ein doppeltreihiges Kegelrollenlager mit Stahlkäfig und ABMA-Precision Klasse N. Für hohe Radial-/Axiallasten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70,104x145,034x145,034 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4377 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 149,352x107,95x149,352 mm |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 70 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 4,51 kg |
| Serie | 2ts-dm (matched bearing assembly, directe montage) |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 70 mm |
| Norm | ABMA CLASS N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 627199,25 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 386995,28 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
658,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
784,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage