Kegelrollenlager Timken 495/492A, Außendurchmesser: 133.35 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 30.163 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:495/492A
Rubix:843718
EAN:0053893651347
495/492A (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser133,35 mm
Breite30,163 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 495/492A (TIM) Kegelrollenlager Timken


Einreihiges Kegelrollenlager Timken 495/492A für hohe Radialbelastungen. Konus 495 und Laufbahn-Cup 492A mit Stahldrahtkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30,163x133,35x133,35 mm
Bruttogewicht1480 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser133,35 mm
Breite30,163 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,5 kg
Serie495
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3500 rpm
Grenzdrehzahl3500 rpm
Gesamtbreite Lager30,163 mm
NormABMA (INCH SERIES)
Statische Tragzahl, radial - C0r216000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40000 N
138,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an