Kegelrollenlager Timken 387A/382, Außendurchmesser: 98.425 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 21.001 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:387A/382
Rubix:710512
EAN:0053893650937




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 98,425 mm |
| Breite | 21,001 mm |
Produktdetails : 387A/382 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Timken Kegelrollenlager 387A/382 (TS, einreihig) für hohe Lasten. Bohrung 57,15 mm, Außen-Ø 98,425 mm und Breite 21,001 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21,946x74,539x74,539 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 404 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 98,425 mm |
| Breite | 21,001 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | 385 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 21,001 mm |
| Norm | ANSI/ABMA 19.2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 107000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 108000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen