Kegelrollenlager Timken 32968, Außendurchmesser: 460 mm | Innendurchmesser: 340 mm | Breite: 57 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32968
Rubix:841726
Hersteller:100206573
EAN:0053893982342
32968 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite57 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32968 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird in der Regel in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.

Stärken

Einzelner Konus und Becher. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)76x460x460 mm
Bruttogewicht34700 g
Verpackungsmaße (L x B x H)156x562x524 mm
Gewicht der Verpackung34699,8 g
Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite57 mm
Lagerspielcn
5.412,61 exkl. MwSt.
/ Stück
6.441,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an