32322 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32322
Rubix:3149041
EAN:0053893075907
32322 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite84,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32322 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Timken ISOCLASS 32322: einreihiges Kegelrollenlager mit 110 mm Bohrung, 240 mm Außendurchmesser und 84,5 mm Breite. Ca90 dynamisch 116000 N.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite84,5 mm
Gewicht16,99 kg
Serie2gd
Stärke80 mm
Lagertypkegelrollenlager ts (einreihig)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca116000 N
1.193,14 exkl. MwSt.
/ Stück
1.419,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage