Kegelrollenlager Timken 493, Außendurchmesser: 136.525 mm | Innendurchmesser: 85.725 mm | Breite: 22.225 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:493
Rubix:692378
Hersteller:100072576
EAN:0053893043500


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85,725 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 22,225 mm |
Produktdetails : 493 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Timken ist der weltweit anerkannte Marktführer für Kegelrollenlager und verfügt über das umfangreichste Angebot auf dem Markt. Dies ist die grundlegende und am weitesten verbreitete Bauart des Kegelrollenlagers. Es besteht aus der Innenring-Baugruppe und dem Außenring. Es wird üblicherweise als eines von zwei gegenüberstehenden Lagern montiert. Bei der Montage der Ausrüstung können einreihige Lager so "eingestellt" werden, dass der erforderliche Spielraum (Endspiel) oder die Vorspannung erreicht wird, um die Leistung zu optimieren.
Timken K493 Kegelrollenlager-Außenring (Cup) für TS-Bauart, Serie 495. Kompakte Außenring-Geometrie mit hoher Tragfähigkeit und zuverlässiger Radlast.
Stärken
Einreihige Kegelrollenlager haben eine positive Rollenführung, die echtes Rollverhalten sicherstellt und eine "Setzkraft" erzeugt, die die Rolle gegen die große Rippe des Kegels drückt. Diese Setzkraft verhindert, dass die Rollen vom Scheitelpunkt abweichen, wodurch sie positiv ausgerichtet und an die große Rippe des Kegels angelegt bleiben.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 146x146x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 540 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 146,2532x146,2532x30,3276 mm |
| Gewicht der Verpackung | 536,1 g |
| Innendurchmesser | 85,725 mm |
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 22,225 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Serie | 495 |
| Gesamtbreite Lager | 30,163 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 216000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 154000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std