Kegelrollenlager SKF M 86610/QCL7C, Außendurchmesser: 64.292 mm | Innendurchmesser: 47 mm | Breite: 16.67 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:M 86610/QCL7C
Rubix:315025
Hersteller:50244
EAN:7316570453737
M 86610/QCL7C (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47 mm
Außendurchmesser64,292 mm
Breite16,67 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M 86610/QCL7C (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Kegelrollenlager-Cups (Außenringe) mit Zollmaßen werden mit Cones (Innenringe mit Rollen und Käfig) derselben Reihe kombiniert. Zusammen bilden sie ein reibungsarmes Komplettlager zur Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen. Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Kombinierbar mit Konen aus der gleichen Serie
- Ermöglicht die vollständige Austauschbarkeit der Becher

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16,67x64,29x64,29 mm
Bruttogewicht127,5 g
Innendurchmesser47 mm
Außendurchmesser64,292 mm
Breite16,67 mm
Lagerspielcn
Seriem 866
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84822000
9,01 exkl. MwSt.
/ Stück
10,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an