Kegelrollenlager NTN 4T-JM205149/JM205110, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 28 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-JM205149/JM205110
Rubix:907055
EAN:4547359668711
4T-JM205149/JM205110 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-JM205149/JM205110 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x28 mm
Bruttogewicht766 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r141000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16000 N
Zolltarifcode84822000
55,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an