Kegelrollenlager NSK 11590R/11520R, Außendurchmesser: 42.862 mm | Innendurchmesser: 15.875 mm | Breite: 14.288 mm
Kegelrollenlager zöllig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:11590R/11520R
Rubix:722132
EAN:00029176528347


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,875 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42,862 mm |
| Breite | 14,288 mm |
Produktdetails : 11590R/11520R (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15,875 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42,862 mm |
| Breite | 14,288 mm |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 14,288 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17300 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen