Kegelrollenlager NSK 93750/93125, Außendurchmesser: 317.5 mm | Innendurchmesser: 190.5 mm | Breite: 63.5 mm
Kegelrollenlager zöllig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:93750/93125
Rubix:732340
Hersteller:93750/93125 N
EAN:00029176534171


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 317,5 mm |
| Breite | 63,5 mm |
Produktdetails : 93750/93125 (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19634 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190,5 mm |
| Außendurchmesser | 317,5 mm |
| Breite | 63,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.598,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.092,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen