Kegelrollenlager NSK 74525/74850, Außendurchmesser: 215.9 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 47.625 mm
Kegelrollenlager zöllig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:74525/74850
Rubix:731167
Hersteller:74525/74850 N
EAN:00029176534072


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 133,35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215,9 mm |
| Breite | 47,625 mm |
Produktdetails : 74525/74850 (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6424 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 133,35 mm |
| Außendurchmesser | 215,9 mm |
| Breite | 47,625 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
861,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.024,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen