Kegelrollenlager Timken LM 48548A/LM48510, Außendurchmesser: 65.088 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 18.288 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:LM 48548A/LM48510
Rubix:692645
EAN:0053893657745
LM48548A/LM48510 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser65,088 mm
Breite18,288 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM48548A/LM48510 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser65,088 mm
Breite18,288 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,3 kg
Serielm48500
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7500 rpm
Grenzdrehzahl11000 rpm
Gesamtbreite Lager18,034 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r63100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr64600 N
Zolltarifcode84822000
45,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an