Kegelrollenlager Timken U 497/U460L, Außendurchmesser: 79.98 mm | Innendurchmesser: 44.99 mm | Breite: 24 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:U 497/U460L
Rubix:853214
EAN:0053893048239




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,99 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,98 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : U497/U460L (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 44,99 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,98 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gesamtbreite Lager | 24 mm |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen