Kegelrollenlager Timken LM 501349/LM501314, Außendurchmesser: 73.431 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 21.43 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LM 501349/LM501314
Rubix:850913
EAN:0053893661292




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73,431 mm |
| Breite | 21,43 mm |
Produktdetails : LM501349/LM501314 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73,431 mm |
| Breite | 21,43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | lm501300 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 21,43 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 74200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 74800 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen