Kegelrollenlager Timken L116149/L116110, Außendurchmesser: 115.888 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 20.638 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:L116149/L116110
Rubix:156687
EAN:0053893048130




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115,888 mm |
| Breite | 20,638 mm |
Produktdetails : L116149/L116110 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20,638x115,888x115,888 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 617 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 31,75x117,602x117,602 mm |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 115,888 mm |
| Breite | 20,638 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | l116100 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 20,638 mm |
| Norm | ABMA CLASS 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 147000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 90200 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen