Kegelrollenlager Timken H715345/H715311, Außendurchmesser: 136.525 mm | Innendurchmesser: 71.438 mm | Breite: 46.038 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:H715345/H715311
Rubix:696661
EAN:0053893662336




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 71,438 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 46,038 mm |
Produktdetails : H715345/H715311 (TIM) Kegelrollenlager Timken
KEGELROLLENLAGER KOMPLETT TIMKEN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46,038x136,525x136,525 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2882 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Innendurchmesser | 71,438 mm |
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 46,038 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Serie | h715300 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 46,038 mm |
| Norm | ABMA (INCH SYSTEM) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 405000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 82700 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
364,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen