Kegelrollenlager Timken 9278/9220, Außendurchmesser: 161.925 mm | Innendurchmesser: 68.263 mm | Breite: 49.213 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:9278/9220
Rubix:846743
EAN:0053893653341


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 68,263 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 49,213 mm |
Produktdetails : 9278/9220 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49,213x161,925x161,925 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4269 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 63,5x190,5x190,5 mm |
| Innendurchmesser | 68,263 mm |
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 49,213 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 9200 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
773,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
920,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage