Kegelrollenlager Timken NA87700, Innendurchmesser: 177.8 mm | Breite: 53.975 mm

Kegelrollenlager-Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:NA87700
Rubix:851796
Hersteller:100126020
EAN:0053893426686
NA87700 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser177,8 mm
Breite53,975 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA87700 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.

Stärken

Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.

Anwendungen

Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)298,5x298,5x63,5 mm
Gewicht der Verpackung8234,1 g
Innendurchmesser177,8 mm
Breite53,975 mm
Lagerspielcn
1.320,92 exkl. MwSt.
/ Stück
1.571,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an