Kegelrollenlager Timken 663/652, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 41.275 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:663/652
Rubix:845518
EAN:0053893663913
663/652 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 663/652 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41,275x113,538x113,538 mm
Bruttogewicht1839 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Serie655
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
202,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an