Kegelrollenlager Timken 65237/65500, Außendurchmesser: 127 mm | Innendurchmesser: 60.325 mm | Breite: 44.45 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:65237/65500
Rubix:845423
EAN:0053893658070


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60,325 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 44,45 mm |
Produktdetails : 65237/65500 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 44,45x91,059x91,059 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1470 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Innendurchmesser | 60,325 mm |
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 44,45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 65000 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
293,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage