Kegelrollenlager Timken 55175C/55437, Außendurchmesser: 111.13 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 30.16 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:55175C/55437
Rubix:844053
EAN:0053893657912
55175C/55437 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser111,13 mm
Breite30,16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 55175C/55437 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20,574x111,252x111,252 mm
Bruttogewicht501 g
Verpackungsmaße (L x B x H)31,75x117,602x117,602 mm
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser111,13 mm
Breite30,16 mm
Lagerspielcn
Serie55100
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
126,26 exkl. MwSt.
/ Stück
150,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an